クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQY06

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQY06 SMC

形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき) 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21990773 KPQY06-02-X53
CADデータダウンロード
14,300
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする