曜日別特売

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 - SMC
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
IN・OUT継手種類
付属品
表示単位
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22001194ARM10F2-06G-2(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしノンリリーフタイプ圧力計付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001203ARM10F2-07G-1Z(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ圧力計付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001219ARM10F2-08BG-3-N(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001228ARM10F2-08G-2(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしノンリリーフタイプ圧力計付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001237ARM10F2-08GPC-3(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001246ARM10F2-18G-ZA-P(18) IN側: エルボΦ4、 OUT側: エルボΦ4(G) 圧力表示機能(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ-
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001255ARM10F2-20BG-1-N(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001264ARM10F2-20BG-7(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしノンリリーフタイプ圧力計付
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001273ARM10F2-20G-ZA-N(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6(G) 圧力表示機能(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001289ARM10F2-20GP-Z-N(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001298ARM10F2-20GP-1ZA-N(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001307ARM10F2-26GP(26) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: エルボΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001316ARM10F2-32GP-ZA-N(32) IN側: エルボΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001325ARM10F2-33BG(33) IN側: エルボΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001334ARM10F2-33GP(33) IN側: エルボΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001343ARM10F2-70BG-ZA-N(70) IN側: エルボΦ1/4、 OUT側: エルボΦ1/4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001359ARM10F2-70GP-1(70) IN側: エルボΦ1/4、 OUT側: エルボΦ1/4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする