ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA25SR

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA25SR SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) M5×0.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22068498 CG5BA25SR-60
CADデータダウンロード
24,150
21,980
24,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする