ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA40TNSV

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA40TNSV SMC

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22068708 CG5BA40TNSV-100
CADデータダウンロード
37,850
35,980
39,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする