SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA100TFSV
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069697
CG5EA100TFSV-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
378,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069706
CG5EA100TFSV-350
CADデータダウンロード
350
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください