曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA32TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA32TFSR - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073897CDG5BA32TFSR-1010
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073906CDG5BA32TFSR-145145
32,850
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073915CDG5BA32TFSR-150-G5BAL150
45,530
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073924CDG5BA32TFSR-170170
35,950
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073933CDG5BA32TFSR-230230
39,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073949CDG5BA32TFSR-255255
42,150
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073958CDG5BA32TFSR-285285
42,150
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073967CDG5BA32TFSR-400400
48,350
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする