ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA80TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA80TFSR SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22074484 CDG5BA80TFSR-160
CADデータダウンロード
160
122,950
119,800
131,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22074493 CDG5BA80TFSR-900
CADデータダウンロード
900
254,550
239,800
263,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする