曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22075254CDG5BN50TFSR-3030
35,750
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075263CDG5BN50TFSR-5353
37,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075279CDG5BN50TFSR-750750
91,250
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする