曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22075288CDG5BN50TFSV-1100-G5BALS1100
122,740
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075297CDG5BN50TFSV-1300-G5BALS1300
137,540
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075306CDG5BN50TFSV-1400-G5BAL1400
151,430
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075315CDG5BN50TFSV-5353
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075324CDG5BN50TFSV-900900
101,950
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075333CDG5BN50TFSV-900-G5BALS900
107,940
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする