SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100SR
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075577
CDG5EA100SR-325
CADデータダウンロード
325
¥
212,950
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075586
CDG5EA100SR-710
CADデータダウンロード
710
¥
322,750
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください