SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100TFSR
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075613
CDG5EA100TFSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
164,150
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075629
CDG5EA100TFSR-800
CADデータダウンロード
800
¥
322,750
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください