SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100TFSV
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075638
CDG5EA100TFSV-20
CADデータダウンロード
20
¥
141,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075647
CDG5EA100TFSV-200-G5BAL
CADデータダウンロード
200
¥
196,380
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075656
CDG5EA100TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
147,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075665
CDG5EA100TFSV-60
CADデータダウンロード
60
¥
153,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください