曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA20SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA20SV - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22075726CDG5EA20SV-100-G5BAZ100
39,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22075735CDG5EA20SV-1515
24,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075744CDG5EA20SV-180180
29,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075753CDG5EA20SV-50-G5BALS50
31,040
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22075769CDG5EA20SV-8080
26,550
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする