曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50SR - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22076794CDG5EN50SR-120-G5BAL120
61,480
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076803CDG5EN50SR-130-G5BALS130
56,840
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076819CDG5EN50SR-140140
50,850
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076828CDG5EN50SR-160160
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076837CDG5EN50SR-196-G5BAL196
67,030
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076846CDG5EN50SR-200-G5BAZS200
60,870
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076855CDG5EN50SR-226226
58,250
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076864CDG5EN50SR-25-G5BAZ25
54,740
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076873CDG5EN50SR-270270
61,950
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076889CDG5EN50SR-280280
61,950
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076898CDG5EN50SR-40-G5BAL40
55,930
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076907CDG5EN50SR-600-G5BAZ600
97,290
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076916CDG5EN50SR-650650
91,550
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076925CDG5EN50SR-76-G5BAL76
59,630
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076934CDG5EN50SR-88-G5BAL88
59,630
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076943CDG5EN50SR-900-G5BAL900
118,830
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする