ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN63TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN63TFSV SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22077153 CDG5EN63TFSV-115
CADデータダウンロード
115
65,250
59,980
65,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22077169 CDG5EN63TFSV-296
CADデータダウンロード
296
79,950
73,980
81,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22077178 CDG5EN63TFSV-400
CADデータダウンロード
400
88,350
79,980
87,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22077187 CDG5EN63TFSV-75
CADデータダウンロード
75
61,050
56,980
62,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする