SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA25SV
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077354
CDG5FA25SV-175
CADデータダウンロード
175
¥
36,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077363
CDG5FA25SV-175-G5BAL
CADデータダウンロード
175
¥
49,480
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077379
CDG5FA25SV-200-G5BAZ
CADデータダウンロード
200
¥
50,140
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください