ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22077537CDG5FA63TFSV-100-G5BAZ100
80,440
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22077546CDG5FA63TFSV-200200
75,750
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする