SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40TFSR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078289
CDG5GA40TFSR-170
CADデータダウンロード
170
¥
44,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078298
CDG5GA40TFSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
37,050
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください