SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078587
CDG5LA25SR-170-G5BAL
CADデータダウンロード
170
¥
46,880
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078596
CDG5LA25SR-290-G5BAL
CADデータダウンロード
290
¥
51,480
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078605
CDG5LA25SR-430-G5BAL
CADデータダウンロード
430
¥
58,380
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078614
CDG5LA25SR-450
CADデータダウンロード
450
¥
45,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください