ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32TFSR SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22078806 CDG5LA32TFSR-40
CADデータダウンロード
33,650
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする