曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN50SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN50SR - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22079323CDG5LN50SR-1500-G5BAL1500
162,930
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079339CDG5LN50SR-196196
54,250
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079348CDG5LN50SR-375-G5BAL375
81,530
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079357CDG5LN50SR-700700
91,250
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079366CDG5LN50SR-700-G5BAZ700
104,390
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする