SMC
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG50F
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(R) ローラ形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22110744
RSDG50F-30BR-M9B
CADデータダウンロード
¥
24,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください