SMC
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22113036
CDA2YB40TN-250Z
CADデータダウンロード
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください