スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YD100

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YD100 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22113788 CDA2YD100-175Z-M9BWMS
CADデータダウンロード
175
42,960
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113797 CDA2YD100-300Z
CADデータダウンロード
300
44,830
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする