曜日別特売

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL80

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22115653CDA2YL80-120Z-M9BM120(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115669CDA2YL80-700Z-M9BAL700(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,550
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする