スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB100

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)325作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22120657CG1YB100-325Z
49,670
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする