SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121619
CG1YG25-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121628
CG1YG25-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください