SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121637
CG1YG32-1100Z
CADデータダウンロード
1100
¥
17,990
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121646
CG1YG32-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください