SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YT32TN
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
450
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121874
CG1YT32TN-450Z
CADデータダウンロード
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください