スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YU32

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YU32 SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)250 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22127404 CM2YU32-250Z
CADデータダウンロード
10,180
8,898
9,788 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする