スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF100

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF100 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22129845 CDQ2YF100-100DCMZ
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
44,500
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
22129854 CDQ2YF100-100DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
100 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
49,230
44,980
49,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
22129863 CDQ2YF100-100DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
100 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
49,780
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
22129879 CDQ2YF100-50DCMZ
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
40,650
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
22129888 CDQ2YF100-50DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
50 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
45,380
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
22129897 CDQ2YF100-75DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
75 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
46,700
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする