SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130606
CQ2YB100-100DCMZ
CADデータダウンロード
100
¥
36,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130615
CQ2YB100-30DCMZ
CADデータダウンロード
30
¥
28,380
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください