曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB80TN

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB80TN - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)50ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22130746CQ2YB80TN-50DCZ
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする