曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YG32

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YG32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22130886CQ2YG32-40DCMZ40
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130895CQ2YG32-5DCMZ5
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130904CQ2YG32-75DCMZ75
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする