SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132959
CDS2YB125-10
CADデータダウンロード
10
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22132968
CDS2YB125-175
CADデータダウンロード
175
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22132977
CDS2YB125-20-M9BS
CADデータダウンロード
20
¥
43,230
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22132986
CDS2YB125-660-M9NAL
CADデータダウンロード
660
¥
72,990
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください