SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YL160
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22134063
CDS2YL160-150A-M9BW
CADデータダウンロード
150
¥
68,860
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22134079
CDS2YL160-175-M9BWL
CADデータダウンロード
175
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22134088
CDS2YL160-200-M9BWL
CADデータダウンロード
200
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22134097
CDS2YL160-400
CADデータダウンロード
400
¥
75,740
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください