スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22138717CDJ2YB16-100RZ-A933-B100
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138726CDJ2YB16-100Z-A90VL-B100
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138735CDJ2YB16-100Z-M9B-A100
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138744CDJ2YB16-100Z-M9BL-A100
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138753CDJ2YB16-125Z-M9BLS-B125
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138769CDJ2YB16-125Z-M9BWL-B125
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138778CDJ2YB16-130Z-B130
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138787CDJ2YB16-140Z-A140
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138796CDJ2YB16-15Z-A93L-B15
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138805CDJ2YB16-15Z-M9BASBPC-A15
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138814CDJ2YB16-150Z-A93-B150
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138823CDJ2YB16-150Z-M9BL-A150
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138839CDJ2YB16-175Z-A175
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138848CDJ2YB16-200Z-M9BWL-B200
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138857CDJ2YB16-200Z-M9BWM-A200
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138866CDJ2YB16-250Z-M9BS-A250
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138875CDJ2YB16-30Z-M9BLS-A30
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138884CDJ2YB16-30Z-M9BLS-B30
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138893CDJ2YB16-300Z-B300
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138909CDJ2YB16-300Z-W-M9NVLS-B300
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138918CDJ2YB16-35RZ-A93L-B35
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138927CDJ2YB16-35RZ-A93S-B35
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138936CDJ2YB16-400Z-B400
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138945CDJ2YB16-45Z-A93-B45
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138954CDJ2YB16-45Z-M9BVL-B45
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138963CDJ2YB16-60Z-A73L-A60
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138979CDJ2YB16-60Z-A93L-A60
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138988CDJ2YB16-60Z-A93VL-A60
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138997CDJ2YB16-65Z-B65
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139006CDJ2YB16-65Z-M9N-B65
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139015CDJ2YB16-80Z-A80
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする