曜日別特売

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22139496CDJ2YF10-100RZ-M9BLS-A100(R) 軸方向(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
7,850
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139505CDJ2YF10-100Z-M9B-B100(-) 軸に対し90°(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,320
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139514CDJ2YF10-100Z-M9BWLS-B100(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
7,680
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139523CDJ2YF10-100Z-M9BWMS-B100(-) 軸に対し90°(M) 1(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
7,520
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139539CDJ2YF10-100Z-M9BWZS-B100(-) 軸に対し90°(Z) 5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
8,010
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139548CDJ2YF10-15Z-M9BL-B15(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,880
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139557CDJ2YF10-150Z-M9B-B150(-) 軸に対し90°(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,980
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139566CDJ2YF10-180Z-M9BWL-B180(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,960
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139575CDJ2YF10-200Z-M9BL-B200(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,410
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139584CDJ2YF10-345Z-M9B-B345(-) 軸に対し90°(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,950
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139593CDJ2YF10-400Z-M9BL-B400(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,330
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139609CDJ2YF10-45Z-M9PL-A45(-) 軸に対し90°(L) 3(A) レール取付M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
10,490
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139618CDJ2YF10-45Z-M9PL-B45(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139627CDJ2YF10-50Z-M9B-B50(-) 軸に対し90°(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,660
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139636CDJ2YF10-50Z-M9BWL-B50(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,870
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139645CDJ2YF10-75Z-M9B-B75(-) 軸に対し90°(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,880
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139654CDJ2YF10-75Z-M9BWL-B75(-) 軸に対し90°(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,090
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする