耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TF

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TF SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(TF) G ファンクション(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22182449 MQMLD20TF-30D
CADデータダウンロード
30
20,520
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22182458 MQMLD20TF-75D
CADデータダウンロード
75
21,840
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする