耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS100

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS100 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22185845 CDQ2GS100-10DCMZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
34,100
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
22185854 CDQ2GS100-10DCZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,560
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする