SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32TN
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22186046
CDQ2LS32TN-75DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
32
75
¥
21,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください