SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193789
CQ2XA80-10DC
CADデータダウンロード
10
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193798
CQ2XA80-100DC
CADデータダウンロード
100
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください