SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193816
CQ2XB32-14D
CADデータダウンロード
14
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(-) Rc
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193825
CQ2XB32-30DM
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
(-) Rc
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193834
CQ2XB32-5DC
CADデータダウンロード
5
(C) ラバークッション付
(-) Mねじ
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください