SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XD80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193929
CQ2XD80-10DCM
CADデータダウンロード
10
¥
28,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193938
CQ2XD80-15DCM
CADデータダウンロード
15
¥
29,590
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください