曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15M

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15M - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形チューブ内径(Φmm)15内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208543CXSL15M-100-Y59BL10015
34,320
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208559CXSL15M-100-Y7BW10015
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208568CXSL15M-30-Y59BL3015
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208577CXSL15M-404015
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208586CXSL15M-50-Y59BL5015
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208595CXSL15M-606015
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208604CXSL15M-80-Y59B8015
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする