曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-80

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-80 - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217144CXSL32-80-Y7NW
39,270
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする