曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32TF

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217275CXSL32TF-50標準ストローク
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217284CXSL32TF-50A-
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする