SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70A
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22229997
CXSM20-70A-Y7BWVL
CADデータダウンロード
¥
28,270
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください