デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238993CXSJL10P-10-M9B-XB13標準ストローク10
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239009CXSJL10P-10-M9BW3-XB13-10
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239018CXSJL10P-10-M9BZ標準ストローク10
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239027CXSJL10P-10-XB13標準ストローク10
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239036CXSJL10P-15-A93-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239045CXSJL10P-15-M9B-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239054CXSJL10P-15-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239063CXSJL10P-20-M9BMS標準ストローク20
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239079CXSJL10P-25-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239088CXSJL10P-30-A93MS標準ストローク30
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239106CXSJL10P-30-M9BL-XC22標準ストローク30
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239115CXSJL10P-30-M9NL-XB13標準ストローク30
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239124CXSJL10P-30-M9P標準ストローク30
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239133CXSJL10P-30-XB13標準ストローク30
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239149CXSJL10P-30-XB6標準ストローク30
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239158CXSJL10P-40-M9BVZ標準ストローク40
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239167CXSJL10P-40-M9BWSBPC-40
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239176CXSJL10P-40-M9NWS標準ストローク40
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239185CXSJL10P-45-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)45
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239194CXSJL10P-50-M9BWS標準ストローク50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239203CXSJL10P-50-M9BWZS標準ストローク50
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239219CXSJL10P-50-XB13標準ストローク50
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239228CXSJL10P-50-XB6標準ストローク50
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239237CXSJL10P-70-A93-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)70
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239246CXSJL10P-70-M9BL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)70
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239255CXSJL10P-70-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)70
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239264CXSJL10P-75-A93L-XB13標準ストローク75
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239273CXSJL10P-75-M9BAL-XC22標準ストローク75
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239289CXSJL10P-75-M9BASDPC-75
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239298CXSJL10P-75-M9BM標準ストローク75
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239307CXSJL10P-75-M9BWLS標準ストローク75
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239316CXSJL10P-75-XB13標準ストローク75
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239325CXSJL10P-75-XB6標準ストローク75
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239097CXSJL10P-30-F9BWZ-30
22,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする