曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL15

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL15 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22239334CXSJL15-10-M9BVLS標準ストローク10
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239343CXSJL15-10-M9PVL標準ストローク10
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239359CXSJL15-10-XB13標準ストローク10
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239368CXSJL15-10-XB6標準ストローク10
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239377CXSJL15-100-A93L-XC22標準ストローク100
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239395CXSJL15-100-M9B-XB13標準ストローク100
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239404CXSJL15-100-M9BA標準ストローク100
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239413CXSJL15-100-M9BAL-XC22標準ストローク100
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239429CXSJL15-100-M9BL-XB13標準ストローク100
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239438CXSJL15-100-M9BL-XC22標準ストローク100
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239447CXSJL15-100-M9BV-XB13標準ストローク100
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239456CXSJL15-100-M9BWVL標準ストローク100
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239465CXSJL15-100-M9NL-XB13標準ストローク100
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239474CXSJL15-100-M9NL3-100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239483CXSJL15-100-XB13標準ストローク100
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239499CXSJL15-120-A93L-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239508CXSJL15-120-M9BL-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239517CXSJL15-120-M9NL-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239526CXSJL15-120-M9NM-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239535CXSJL15-120-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239544CXSJL15-125-A93L-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ125
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239553CXSJL15-125-M9B-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ125
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239569CXSJL15-125-M9BWL-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ125
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239578CXSJL15-125-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ125
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239587CXSJL15-15-A93-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239596CXSJL15-15-A93L-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239605CXSJL15-15-M9BM-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239614CXSJL15-15-M9BVL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239623CXSJL15-15-M9BW-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239639CXSJL15-15-M9N-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239648CXSJL15-15-M9NS-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239657CXSJL15-15-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239666CXSJL15-150-M9BL-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ150
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239675CXSJL15-150-M9BV-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ150
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239684CXSJL15-150-M9BWL-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ150
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239693CXSJL15-150-M9NL-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ150
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239709CXSJL15-150-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ150
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239718CXSJL15-20-A93-XC22標準ストローク20
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239727CXSJL15-20-M9BM-XC22標準ストローク20
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239736CXSJL15-20-M9NAL標準ストローク20
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239745CXSJL15-20-XB13標準ストローク20
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239754CXSJL15-20-XB6標準ストローク20
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239763CXSJL15-20-XC22標準ストローク20
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239779CXSJL15-25-M9BL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239788CXSJL15-25-M9BW-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239797CXSJL15-25-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239806CXSJL15-30-M9B-XB13標準ストローク30
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239815CXSJL15-30-M9BL-XC22標準ストローク30
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22239824CXSJL15-30-M9P標準ストローク30
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22239833CXSJL15-30-M9PWZ標準ストローク30
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする